Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40018483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061729
EAN/GTIN:
     4046356650335
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Stecker, selbstkonfektionierbar, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
41 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PP-H 6/ 1-R, PPH61R, 3061729, Reihenklemmen-Steckadapter, Adapter, Anschlussadapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Klemmenstecker, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Übergabemodul
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,14699*
€ 1,44699*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1482*
€ 1,4482*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1764*
€ 1,4834*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1818*
€ 1,4918*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1915*
€ 1,5115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4834*
€ 1,76525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3764*
€ 1,63792
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1764*
€ 1,39992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3000680
ab € 1,3144*
Zubehör
Phoenix Contact
3000681
ab € 3,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3000682
ab € 1,4104*
Zubehör
Phoenix Contact
3000683
ab € 1,4792*
Zubehör
Phoenix Contact
3000684
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3000685
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3000769
ab € 0,4636*
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8944*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.