Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NEB22-30GM60-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40018650
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     023490
EAN/GTIN:
     4050143002191
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 22 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 22 mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NEB22-30GM60-E2-V1, NEB2230GM60E2V1, 023490, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Induktiver Sensor NEB22-30GM60-E2-V1, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,00*
€ 128,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,02*
€ 128,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,27*
€ 131,99*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 118,47*
€ 132,51*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,52*
€ 132,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.