| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40018682 Herst.-Nr.: 13030 EAN/GTIN: 4047101138016 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, verchromt, AC 2?Draht, 20...250 VAC, DC 2?Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, BI2-M12-AZ31X, BI2M12AZ31X, 13030, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet, 1304636 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,71* | € 119,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,49* | € 122,37* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,14* | € 124,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 103,49* | € 127,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,26* | € 127,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|