| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40019266 Herst.-Nr.: 7000-44001-8400500 EAN/GTIN: 4048879142342 |
| |
|
| | |
| M12 St. 0° / M12 Bu. 0° B-kod. geschirmt PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 5m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP66K/IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus-Stecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, 7000-44001-8400500, 7000440018400500, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 7/16-Buchse, Ak, Anschlusskabel, Anschlußkabel, BNC-Kabelstecker, Connector, Koax-Steckverbinder, Konfektioniertes Kabel, LAN-Kabelstecker, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, 6303879 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,12* | € 50,80* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,63* | € 50,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,76* | € 54,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,58* | € 59,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 52,36* | € 65,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|