Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSSu E F 4DO 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40019535
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     312210
EAN/GTIN:
     4046548018615
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Nachschaltgerät
Produktversion: 1.6
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, BG
Anwendungsbereich: Fail-safe
HL-Ausgang 1-polig plusschaltend: 4
Schutzart Gehäuse: IP20
Zulässige Basismodule: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S
Abmessung Breite: 12.6 mm
Abmessung Höhe: 76.0 mm
Abmessung Tiefe: 60.2 mm
Bruttogewicht: 45 g
Nettogewicht: 37 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
12,6 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 312210, SPS-Grundgerät, CPU, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Mastermodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Zentrale, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,33*
€ 120,15*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,69*
€ 120,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,13*
€ 123,30*
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 125,16*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,82*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.