Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3461-40019933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10501AD100AA0
EAN/GTIN:
     4011209966710
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
siemens pilztaster schwarz
pilztaster siemens
Pilzdrucktaster mit großer Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand. Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, 6 Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung. Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz, 3SU1050-1AD10-0AA0, 3SU10501AD100AA0, Frontelement für Pilztaster, -, 3SU1, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Betätiger, Einfache Installation, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Leuchtmelder, Meldegeräte, Melder, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, SIRIUS ACT, Schalter, Schalttechnik, Sensor, Siemens, Signalgeber, Sirius Act Konfigurator, Taster
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,41*
€ 8,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,27*
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 9,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.