| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40020623 Herst.-Nr.: 4011126015171 EAN/GTIN: 4011126015171 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 11 Anschlussgewindelänge : 6 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1514/11, 151411, 4011126015171, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Messsing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482552, 482552 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,4871* | € 0,6371* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,585* | € 0,745* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5974* | € 0,7574* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,528* | € 0,8958* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,58715* | € 0,98715* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|