| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40020628 Herst.-Nr.: 4011126015225 EAN/GTIN: 4011126015225 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 36 Anschlussgewindelänge : 9 mm Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1514/36, 151436, 4011126015225, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Messsing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482557, 482557 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,8724* | € 4,9424* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,6288* | € 5,8688* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 4,6715* | € 5,9315* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,254* | € 6,3077* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,2541* | € 6,3078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|