Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Steckrelais Komplettgerät AC24V, 4 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40021121
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT5A5R24
EAN/GTIN:
     4011209674448
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckrelais Komplettgerät 4 W, AC 24 V LED-Modul rot Standard-Stecksockel Schraubanschluss 3,5 mm Pinning Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.Die Koppelrelais verfügen über eine werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen. Sockel mit logischer Trennung ermöglichen eine unkomplizierte Verdrahtung. Das Schaltvermögen ist nach AC-15 und DC-13 geprüft. Dank hartvergoldeter Kontakte ist die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen optimal.Lieferbar sind Geräte als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT, mit bzw. ohne logischer Trennung, in verschiedenen Spulenspannungen sowie in Schraubanschluss oder mit Steckklemmen (Push-In).Umfangreiches Zubehör wie z.B. Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel sowie LED-Module steht zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Leuchtmelder, Relaissockel, Steckrelais, siemens koppelrelais 24v, steckrelais siemens, steckrelais 24v, LZS:PT5A5R24, -, Anlagenüberwachung, Ausgangskoppler, Automatisierungstechnik, Eingangskoppler, Elektrifizierung, Galvanische Trennung, Halbleiterrelais, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Integrierte Überspannungsbedämpfung, Koppelglied, LZS, Motordiagnose, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Optokoppler, Potenzialtrennung, Relais, Relaiskoppler, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, Signalauffrischung, Signalumsetzung, Signalverstärkung, Signalvervielfältigung, Spannungsumsetzung, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachunsggeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,38*
€ 12,26*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 13,14*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,272*
€ 15,502*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,68*
€ 16,12*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.