Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40021287
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AE13
EAN/GTIN:
     4011209695931
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, mit Edelstahlhebel und Edelstahlrolle 13 mm NACH EN 50047 Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Microschalter-Zusatzbetätiger, Mikroschalter-Zusatzbetätiger, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter siemens, antriebskopf, 3SE5000-0AE13, 3SE50000AE13, Antriebskopf für Positionsschalter/Scharnierschalter, 3SE5, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Grenzschalter, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Magnetschalter, Niederspannungsschalttechnik, RFID Schalter, RFID Transponder, SIRIUS, Schalttechnik, Scharnierschalter, Sicherheitsgrenztaster, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, Sicherheitssensoren, Siemens, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, mechanische Sicherheitsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,25*
€ 17,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 17,80*
€ 5,00*
ab € 13,46*
€ 19,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 20,21*
€ 3,90*
ab € 15,26*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SF12341KC051BA1
ab € 103,87*
Sonstiges
Siemens
3SE52420LC05
ab € 13,98*
Sonstiges
Siemens
3SE52320HC05
ab € 10,53*
Sonstiges
Siemens
3SE52120CC05
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.