Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Hakennagel
>
Artikel
Kleinhuis Hakennagel, mit rundem Schaft, Schaft-Ø 3,4 mm, Länge 90 mm, Stahl, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40023366
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126043051
EAN/GTIN:
4011126043051
Suchbegriffe:
Hakennagel
hakennagel
Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessung (ca. Maße) L : 90 mm Schaft-Ø : 3,4 mm Werkstoff : Stahl, blank - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Länge:
90 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Hakennagel
Weitere Suchbegriffe:
732/90
,
73290
,
4011126043051
,
Einschlagnagel
,
Impu-Nadel
,
Impu-Stahlnadel
,
Impu-Stahlnagel
,
Nadel
,
Nagel
,
Siko-Nadel
,
Siko-Stahlnadel
,
Stahlnadel
,
Stahlnagel
,
Stahlwandnagel
,
0421785
,
421785
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0805*
€ 0,1178*
Lager 3517
250
€ 5,46*
ab € 0,08894*
€ 0,12564*
Lager 6012
250
€ 3,90*
ab € 0,10056*
€ 0,14166*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1218*
€ 0,1958*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,16094*
€ 0,25094*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 29,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakennagel Ø3,4x50mm ST 732/50
HKL
ab € 0,0376*
Ähnlich
Hakennagel Ø3,4x60mm ST 732/60
HKL
ab € 0,0442*
Ähnlich
Hakennagel Ø3,4x70mm ST 732/70
HKL
ab € 0,0503*
Ähnlich
Hakennagel Ø3,4x80mm ST 732/80
HKL
ab € 0,0522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen