Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Trägerklammersatz, 500mm 15 mm max. Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40023710
Hersteller:
     CADDY
Herst.-Nr.:
     570430
EAN/GTIN:
     3479775704302
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
U-Profilschiene
nVent Caddy Trägersystem CADDY 3500EG Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY 3500EG Artikelnummer: 570430 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Schiene
Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung caddy, trägerklammer, 3500EG, 570430, Schraubklemme, Ankerschiene, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Drehclip, Einfachprofil, Flansch-Metallbandhänger, Flanschhänger, Flanschklammer, Flanschrohrklammer, Grundprofil, H-Klammer, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, KT-Schiene, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Kabeltragsystem, Kabelträger-Wandregisterschiene für Konsolen, Klammer, Klemmensatz, Kombiprofil, L-Profil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Schiene, Steckklammer, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, T-Stiel, Tragprofil, Tragschiene, Trägerschraubklammer, U-Profil, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabeltragsystem, Zubehör für Kabelträger-System, Zählerschiene, leicht, mittel, schwer, 0467790, 467790
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 29,74*
€ 32,31*
25
Frei Haus
ab € 29,8016*
€ 32,4916*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 29,8871*
€ 32,5671*
25
Frei Haus
ab € 30,3096*
€ 32,8196*
29 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 30,7386*
€ 33,4686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 32,5671*
€ 38,75485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,3771*
€ 38,52875
pro Stück
ab 125 Stück
€ 31,4771*
€ 37,45775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,8071*
€ 36,66045
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 29,8871*
€ 35,56565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 814,1775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.