Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
>
Artikel
Wago 4-Leiter-Klemmenleiste 10-polig mit Befestigungsflanschen 2,5 mm² grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40023834
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
264-210
EAN/GTIN:
4044918418744
Suchbegriffe:
264-210
264210
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Dosenklemme
4-Leiter-Klemmenleiste; ohne Drücker; mit Befestigungsflanschen; 10-polig; für Schraub- u.ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
Weitere Suchbegriffe:
Einspeisungsklemme
,
Europaklemmleiste
,
Federklemme
,
Federzugklemme
,
Geräteklemme
,
Käfigzugfederklemme
,
Leuchtenklemme
,
Lüsterklemme
,
N-Klemme
,
Netzanschlussklemme
,
PE- und N-Klemme
,
PE-Klemme
,
R
,
Reihenklemme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 8,74*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 7,37692*
€ 8,76692*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,5137*
€ 8,9037*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,582*
€ 8,972*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,6563*
€ 9,228*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,228*
€ 10,98132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,9963*
€ 10,7056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6563*
€ 9,111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 230,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
Wago 210-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 264-402 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
264-402
ab € 0,21861*
Zubehör
Wago 280-492 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
280-492
ab € 13,03*
Zubehör
Wago 709-153 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,289*
Zubehör
2009-145/000-002-MINI-WSB INLINE, unbedruckt 1.700 MINI-WSB-SCHILDER/ROLLE, gelb
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen