Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 32A nach UL 489-480Y/277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40024225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ43327HG42
EAN/GTIN:
     4001869384061
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Leitungsschutzschalter 480Y/277V 10kA, 3-polig, C, 32A, nach UL 489. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen. 7. www.siemens.de/leitungsschutzschalter. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 5SJ4332-7HG42, 5SJ43327HG42, Automat, B161pol, EN60898, LS, Leitungsschutz, SENTRON, Sicherung, UL 489
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 162,49*
€ 194,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,11*
€ 196,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,98*
€ 205,71*
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 206,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,76*
€ 208,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
€ 62,23*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
€ 34,12*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
€ 21,74*
Zubehör
Siemens
5ST3808
€ 0,2036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.