Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILOform dünnwand. Schlauch 6,4-3,2, blau, 2:1,o.Kleber


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FILOform dünnwand. Schlauch 6,4-3,2, blau, 2:1,o.Kleber
Artikel-Nr.:
     3461-40024239
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     100500.2
EAN/GTIN:
     4022589004381
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Anwendung - Universelle Anwendung zum Isolieren, Kennzeichnen und Bündeln von Adern Eigenschaften - UV-beständig - Flammwidrig - Leicht zu Beschriften - Flexibel - Temperaturbereich: - 55 bis +135 C - Geprüft nach UL224/MIL-23053/CSA/DEF.STAN 59-97 Class 3 - Rollen können Teillängen enthalten. (Transparent nicht selbstverlöschend) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: S1 6,4-3,2 blau, S16,43,2blau, 100500.2, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,16*
€ 8,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.