Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Schwingungstransmitter 0...25 RMS [mm/s] Geräteanschluss über M12-Steckverbindun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Vibrationssensor 20 mA 25mm/s, 720Ω B. 22 (Dia.)mm T. 63.25mm, -30°C +125°C
ifm electronic Vibrationssensor 20 mA 25mm/s, 720Ω B. 22 (Dia.)mm T. 63.25mm, -30°C +125°C
ifm electronic Vibrationssensor 20 mA 25mm/s, 720Ω B. 22 (Dia.)mm T. 63.25mm, -30°C +125°C
ifm electronic Vibrationssensor 20 mA 25mm/s, 720Ω B. 22 (Dia.)mm T. 63.25mm, -30°C +125°C
Artikel-Nr.:
     3461-40024268
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     VTV122
EAN/GTIN:
     4021179259057
Suchbegriffe:
VIBRATION TRANSMITTER
VIBRATIONTRANSMITTER
VTV122
Kabelschutzabdeckhaube
Diagnosesysteme, Schwingungstransmitter, Messbereich: 0...25 RMS [mm/s], Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, M12-Steckverbindung, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung , Schwingungstransmitter nach ISO 10816 , Messbereich veff (RMS): 0...25 mm/s , Analogausgang 4...20 mA , 2-Leiter-Anschlusstechnik, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl V4A
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,53*
€ 249,42*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 225,37*
€ 257,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,66*
€ 276,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,43*
€ 284,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,50*
€ 304,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.