Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Isolierband HelaTape Flex 15 WH 19x20M 10 Stück = 1 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m weiß
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40024571
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00156
EAN/GTIN:
     4031026479897
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar. Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen. Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen. Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit. Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV. Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen. Selbstverlöschend nach IEC 60454-2. HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband weiß, elektroisolierband, HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-WH (20), HTAPEFLEX1519x20PVCWH20, 71000156, 710-00156, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Glasgewebeband, HelaTape Flex 15, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, Leitband, Montageband, PVC Band, PVC Isolierband, PVC Klebeband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, Standard PVC-Isolierband, Tape, Tyton, Universalklebeband, technische Klebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2326*
€ 1,6726*
1
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,71*
3 Tage
83
1
€ 5,90*
ab € 1,1392*
€ 1,7292*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,34397*
€ 1,81397*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6726*
€ 1,99039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6326*
€ 1,94279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6026*
€ 1,90709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5526*
€ 1,84759
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2326*
€ 1,46679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.