Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics Kabelumbauwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40024999
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503355
EAN/GTIN:
     4251861100965
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
300/5A; 1VA; Klasse 1Ith    60xIn/1sÜberlastbarkeit: 100% dauerhaftSchutzklasse: E (max 120°)Schutzart: IP20Umgebungstemperatur: -5....+40°CPrimair Leiter: Max durchm. 28mmAnschluss: L=0,5m Kabel 1,5mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, stromwandler 300a, KUW2/40 - 300/5A, KUW2403005A, 1503355, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,87*
€ 74,27*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 60,47*
€ 75,02*
€ 5,00*
ab € 61,50*
€ 76,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,77*
€ 78,08*
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 79,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.