Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40025035 Herst.-Nr.: 1503358 EAN/GTIN: 4251861100989 |
| |
|
| | |
| 500/1A; 0,2VA; Klasse 0,5Ith 60xIn/1sÜberlastbarkeit: 100% dauerhaftSchutzklasse: E (max 120°)Schutzart: IP20Umgebungstemperatur: -5....+40°CPrimair Leiter: Max durchm. 28mmAnschluss: L=3m Kabel 0,5mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, KUW2/40 - 500/1A, KUW2405001A, 1503358, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,57* | € 73,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,16* | € 74,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,50* | € 75,95* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,74* | € 78,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,05* | € 84,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|