Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Signalhupe HGK 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGK 230VAC
Signalhupe HGK 230VAC
Artikel-Nr.:
     3461-40026832
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21260007
EAN/GTIN:
     4250235503845
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe
Lautstarker Signalgeber mit ca. 108 dB(A) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume, sowie alle Aussenbereiche (IP65) Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Kappe, schlagfester Thermoplast (ABS) Elektromechanisches Hupensystem Mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung AC und DC Versionen verfügbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 230v, hupe horn, FHF21260007, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Elektronische Signalhupe, Horn, Hupe, Kleinhupe, Kunststoffhupe, Pneumatikhorn, Pneumatikhupe, Pneumatische Hupe, Pneumatische Signalhupe, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, 1207713
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,41*
€ 246,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,09*
€ 247,39*
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 254,26*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.