| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40027780 Herst.-Nr.: 6029306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verteiler, T-Verteiler, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, A-kodiert, Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 8-polig, A-kodiert, Anschlussart Kopf C: Stecker M12 8-polig A-kodiert, Hinweis: Stecker M12, 8-polig, gerade, auf 1 x Dose M12, 8-polig, gerade und 1 x Dose M12, 8-polig, gerade - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SBO-02F12-SM, SBO02F12SM, 6029306, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlusstechnik (Zubeh?r Sensorik), Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,46* | € 51,64* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,39* | € 54,40* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,94* | € 55,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,32* | € 57,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|