Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40028302 Herst.-Nr.: 518625 EAN/GTIN: 4042811043803 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw. Adapter Adapter System M 5184xx Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 518625, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, 0826086, 826086 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,00* | € 8,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,13* | € 8,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,44* | € 9,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,73* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|