Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity Stiftstecker, Amplimite HD-20 Crimp D-sub, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40028381
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215711-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftstecker, Amplimite HD-20 Crimp D-sub. Das Amplimite HD-20 Crimp D-Sub Steckverbindersystem ist für Kabelanschluss in Crimptechnik geeignet. Es erlaubt eine selektive Bestückung der Kontakte. Es ist steckkompatibel mit allen Industrie Standard Produkten. Der Nennstrom beträgt maximal 3,7 A. Die Durchschlagsfestigkeit beträgt mindestens 1000 VAC. Der Temperaturbereich beträgt -55 Grad C bis +55 Grad C. Die Entflammbarkeitsstufe ist UL94 V-0. Handzangen für die Premium Installation als auch für Industrie Anwendungen und Service erhältlich. Einsetz- und Ausdrückwerkzeuge bestellbar. Anwendungsbereich: Daten-, Signal-, Steuer- und Leistungs-Anwendungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, 09P.HDP20 PLUG ASSY, 09P.HDP20PLUGASSY, 2157111, 215711-1, D-Sub-Steckverbinder, AMPLIMITE Verbinder, Amplimite, D-Sub, Fernmeldestecker, HDP20, HDP20 PLUG ASSY, Hohe Dichte, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ11, RJ45, Rechteckige Steckverbinder, Stiftstecker, TAE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 3,1374*
€ 3,7374*
1 Tag
693
1
€ 14,99*
ab € 2,02*
€ 5,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,7374*
€ 4,44751
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1374*
€ 3,73351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.868,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658654-1
ab € 7,62*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.