| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40029387 Herst.-Nr.: AZ6361 EAN/GTIN: 4043158008128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korrosionsbeständige, verzinnte, flexible Adern;Abgeschirmte Leitungen;8 x 0,22 mm²;;Das Alarmkabel ist ein entscheidendes Utensil für alle verdrahteten Anlagen. Mit ihm werden Melder, Bedien- und Infoteile mit der Alarmzentrale verbunden. Das Alarmkabel ist sehr leicht zu entmanteln. Es umfasst 8 abgeschirmte Litzen - alle verzinnt und damit perfekt vor Rost geschützt. Jede Leitung ist in einer anderen Farbe. So können Sie ganz bequem Melder, Bendienteile und Infomodule mit Ihrer Alarmzentrale verdrahten, ohne einzelne Adern zu vertauschen. Das Alarmkabel gibt es mit einer Kabellänge von 50m (AZ6360), 100m (AZ6361) und 250m (AZ6362);;Adern: 8 ;Brandverhalten: Eca ;Durchmesser: 5,8 mm;Durchmesser Adern: 0,53 mm;Kabelart: Alarmkabel 100 m (8-adrig) ;Kabeldurchmesser: 1 mm;Kabellänge: 100 m;Querschnitt Adern: 0,22 mm²;Widerstand: 105 O;Zertifizierungen: EN 50575:2014 ;;Lieferumfang;1 x Alarmkabel 100 m (8-adrig) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herkunftsland: | Italien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, 50m fernmeldekabel 8 x 2, alarmkabel abus, alarmkabel, AZ6361, Daten- und Kommunikationskabel, Alarmanlagen Kabel, Alarmanlagenkabel, EMA Kabel, Flexibel, Gummikabel, Gummischlauchleitung, Kabel, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Leitung, Titanex, Verdrahtungskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |