Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40029673 Herst.-Nr.: 2CKA001710A3751 EAN/GTIN: 4011395086742 |
| |
|
| | |
| Blindzentralscheibe, edelstahl, pur edelstahl, Abdeckungen für Datenkommunikation, Blindzentralscheibe mit Tragring Material: Edelstahl Anti fingerprint. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, blinddeckel edelstahl, 1742-866, 1742866, 2CKA001710A3751, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 866, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindzentralscheibe, Blindzentralscheibe mit Tragring, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Kabelausgang / Blindplatte / Adapterring, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 0834745, 834745 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,88* | € 16,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,90* | € 17,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,16* | € 17,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,35* | € 17,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,37* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|