| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40031332 Herst.-Nr.: 420506PRO EAN/GTIN: 4260148834561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KDK Hutschienen-Drehstrommesswandlerzähler, Spannung: 3x230/400V, Strom: 1,5(6)A, Frequenz: 50Hz, Messgröße: Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung, Anzahl Tarifwerke: 2, Zählwerksart: Beleuchtete LC-Displayanzeige mit Stellen: 6,2, Genauigkeit: B, Eigenverbrauch pro Phase: kleiner 2W, Temperaturbereich: -25° bis +70°C, Schutzart: IP51, Rücklaufsperre: ja, Impulsausgang: 10.000 Imp/ kWh bei Auslieferung, einstellbar von 0,01 bis 10.000 Imp/kWh, je einer für Lieferung und Bezug, Energiequalitätsmerkmale: U, I, f, P,S,cos phie, rückstellbares Zählwerk, Zulassung: MID-Konformität, Programmiersoftware mit IR-Tastkopf, TK-Halterung optional unter Best.Nr. 500104 verfügbar., - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Messwandler | Montageart: | REG | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 420506PRO-Mbus, 420506PROMbus, 420506PRO, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |