Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TF21-25,4/12,7-BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), blau, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3461-40032274
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-12546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch hellermann blau
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 25,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 12,7mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,89mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 6,25*
50
Frei Haus
ab € 5,5122*
€ 6,2822*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 6,53*
50
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,57*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 6,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 328,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.