Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILOform dünnwand. Schlauch 3,2-1,6, schwarz, 2:1,o.Kl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FILOform dünnwand. Schlauch 3,2-1,6, schwarz, 2:1,o.Kl.
Artikel-Nr.:
     3461-40032297
Hersteller:
     FILOform
Herst.-Nr.:
     100300.1
EAN/GTIN:
     4022589001458
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Anwendung - Universelle Anwendung zum Isolieren, Kennzeichnen und Bündeln von Adern Eigenschaften - UV-beständig - Flammwidrig - Leicht zu Beschriften - Flexibel - Temperaturbereich: - 55 bis +135 C - Geprüft nach UL224/MIL-23053/CSA/DEF.STAN 59-97 Class 3 - Rollen können Teillängen enthalten. (Transparent nicht selbstverlöschend) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: S1 3,2-1,6 schwarz, S13,21,6schwarz, 100300.1, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.