| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032453 Herst.-Nr.: 12020 EAN/GTIN: 4020841224751 |
| |
|
| | |
| Cordsets/ RST 5-RKT 5-228/1 M/ Sensor-Sensor/ M12-M12 Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 5x2,5, RST 5-RKT 5-228/1 M, RST5RKT52281M, 12020, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Rundsteckverbinder, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, 1005420 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 12,42* | € 17,39* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,14* | € 17,52* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 18,60* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,13* | € 18,74* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 13,47* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|