Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica PLICA-TEC K M40 (18-32) dg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plica PLICA-TEC K M40 (18-32) dg
Artikel-Nr.:
     3461-40032597
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     935344240
EAN/GTIN:
     7611577104560
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Schlemmer-Tec, Gewindeart: M, Gewindenenngröße metrisch/PG: 40, Werkstoffgüte: Polyamid, Farbe: dunkelgrau, Schlüsselweite: 53.0, Für Kabeldurchmesser von/bis: 18.0 - 32.0 mm, Einsatztemperaturbereich: - 40 - 100, Schutzart (IP): IP68, Zugentlastung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PLICA-TEC M40 (18-32) PA6, PLICATECM401832PA6, 935344240, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabe, Kabeleinführung, Kunststoff-Kabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, Verschraubung, 0500078, 500078
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,321*
€ 1,881*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3339*
€ 1,9039*
7 Tage
9
1
€ 6,50*
ab € 2,071*
€ 3,211*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9039*
€ 2,26564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8639*
€ 2,21804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7339*
€ 2,06334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6839*
€ 2,00384
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3339*
€ 1,58734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,039* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
plica
926004405
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.