Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB Sicherungsautomat K-Char.,6kA,4A, 2-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40032737
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS252001R0337
EAN/GTIN:
4016779507363
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 2-polig
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
4 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter abb
,
S202-K4
,
S202K4
,
2CDS252001R0337
,
Automat
,
EB-Automat
,
Einbauautomat
,
Einbaugerät
,
Installationsautomat
,
LS-Schalter
,
MCB
,
Reiheneinbaugerät
,
S202-K4 Sicherungsautomat
,
Schraubsicherungsautomat
,
Schutzschalter
,
Stecksicherungsautomat
,
Steuerungsschutzschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
0643832
,
643832
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 37,91*
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,85*
€ 55,16*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,75*
€ 65,08*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,67*
€ 66,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,77*
€ 68,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL200001R3001 Schaltkastenzubehör Rohranschluss
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,75*
Zubehör
ABB PS3/12 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,80*
Zubehör
ABB PS3/12FI Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,77*
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,48*
Zubehör
ABB S2C-A2
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,45*
Zubehör
ABB S2C-CM2/3 Stromunterbrecher Motorschutzschalter
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,41*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,73*
Zubehör
2CDL010011R1012 - Phasenschiene 1-Ph.,12 Pins,10qmm,N/blau,für S9
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,00*
Zubehör
2CDL040204R1640 - Phasenschiene 4Ph.,40Pins,16qmm,f.DDA204
ABB
2CDL040204R1640
ab € 44,17*
Zubehör
2CDL200000R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
2CDL200000R2530 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 30x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
2CDL200000R5032 - Anschlussklemme 6-50qmm,Pin 32x6mm,Anschl.quer
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
2CDL200011R0011 - Endkappe für Phasenschiene
ABB
2CDL200011R0011
ab € 0,34*
Zubehör
2CDL200011R2515 - Anschlussklemme 6-25qmm,Pin 15x4mm,Anschl.gerade
ABB
2CDL200011R2515
ab € 1,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen