| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032766 Herst.-Nr.: 102883 EAN/GTIN: 4015081027286 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter PXF, 4-polig, Bemessungsstrom In: 100 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,3 A, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 100 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, PXF-100/4/03-A, PXF100403A, 102883, FI, FI-Automat, FISchalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, RCD, 0658442, 658442 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,63* | € 308,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 262,60* | € 309,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 262,65* | € 309,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,84* | € 311,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,56* | € 408,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|