| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032794 Herst.-Nr.: 10066124 EAN/GTIN: 4007685020381 |
| |
|
| | |
| SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESKV 32 BK, ESKV32BK, 10066124, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska, 0471355, 471355 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,8164* | € 1,1564* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8105* | € 1,2825* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,8106* | € 1,2826* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,9252* | € 1,3052* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,02328* | € 1,44328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|