Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032986 Herst.-Nr.: XVBC5B8 EAN/GTIN: 3389110144901 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Gelb, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte gelb 24v, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, XVBC5B8, Signalsäulenelement, optisch, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule, 0737475, 737475 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,17* | € 79,13* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 61,93* | € 79,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,21* | € 79,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,80* | € 81,21* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,76* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|