Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Durchflussschalter G1/2" 1x PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40034297
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DTT31-A1A111AE2CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflusswächter
Durchflussschalter, intelligent,programmierbar.Sensor: Kalorimetrisches Messprinzip.Schutzklasse: IP65. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Differenz verstellbar:
Ja
Differenzwert:
0,3 Meter pro Sekunde
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DTT31-A1A111AE2CAA, DTT31A1A111AE2CAA, Strömungsschalter Flüssigkeit, Durchfluss-Wächter, Durchflusswächter, Durchflussüberwachungsgerät, Ein-Punkt-Wächter, Ganzmetall, Kleinströmungsmesser, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Strömung-Wächter, Strömungswächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,33*
€ 317,79*
Frei Haus
ab € 268,76*
€ 317,80*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 314,03*
€ 360,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,89*
€ 429,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.