| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034338 Herst.-Nr.: DTT31-A1B111AE2CAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durchflussschalter, intelligent,programmierbar.Sensor: Kalorimetrisches Messprinzip.Schutzklasse: IP65. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Differenzwert: | 0,3 Meter pro Sekunde | Anschluss: | Außengewinde (metrisch) | Differenz verstellbar: | Ja | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchflusswächter, DTT31-A1B111AE2CAA, DTT31A1B111AE2CAA, Strömungsschalter Flüssigkeit, Durchfluss-Wächter, Durchflusswächter, Durchflussüberwachungsgerät, Ein-Punkt-Wächter, Ganzmetall, Kleinströmungsmesser, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Strömung-Wächter, Strömungswächter |
| | |
| |