Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Durchflussschalter G1/2" 1x PNP+ analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40034354
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DTT31-A1C111AE2CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflußwächter
durchflusswächter
Durchflussschalter, intelligent,programmierbar.Sensor: Kalorimetrisches Messprinzip.Schutzklasse: IP65. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Differenz verstellbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Differenzwert:
0,3 Meter pro Sekunde
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DTT31-A1C111AE2CAA, DTT31A1C111AE2CAA, Strömungsschalter Flüssigkeit, Durchfluss-Wächter, Durchflusswächter, Durchflussüberwachungsgerät, Ein-Punkt-Wächter, Ganzmetall, Kleinströmungsmesser, Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Strömung-Wächter, Strömungswächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,95*
€ 380,23*
Frei Haus
ab € 323,49*
€ 380,24*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 396,77*
€ 458,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,93*
€ 542,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,69*
€ 519,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,77*
€ 472,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.