| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034788 Herst.-Nr.: 93083 EAN/GTIN: 4011459930837 |
| |
|
| | |
| Türöffner, 8-12 V AC/DC (0,7 A), verstellbare Falle, Entriegelung, Kasten 28 (T) x 70 x 20 mm, Schließblech 250 x 25 x 3 mm, 250 x 25 x 28 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standardtüröffner | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt, TO 5412, TO5412, 93083, Elektrischer Türöffner, Einstecktüröffner, Elektro-Türöffner, Entriegelung, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Schließblech, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitstechnik-Türö, 1206365 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,91* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,24* | € 45,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,11* | € 46,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,64* | € 47,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,99* | € 50,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|