| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034974 Herst.-Nr.: 60643 EAN/GTIN: 4020841541889 |
| |
|
| | |
| I/O - Passive Distributors/ ASB 4/LED 5-4-328/10 M/ Pre-Wired/ M12 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, sensorkabel 10m, sensorkabel, lumberg automation sensorleitung, ASB 4/LED 5-4-328/10 M, ASB4LED5432810M, 60643, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschluss-/Verbindungstechnik (Dezentral), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box, lumberg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,15* | € 76,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,75* | € 76,22* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,30* | € 77,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,69* | € 78,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 78,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|