| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035334 Herst.-Nr.: BIS0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS C ist als Standard zur Werkzeugidentifizierung etabliert. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=Ø 10 x 4.5 mm, Nutzerdaten, lesen/schreiben=511 Byte, Speichertyp=EEPROM, Antennenform=rund, Einbau=metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall, Lagertemperatur=-30...85 °C, Umgebungstemperatur=0...70 °C, Gehäusematerial=Epoxidharz-Glasfaser, Schutzart=IP68, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIS C-122-04/L, BISC12204L, BIS0011, RFID-Transponder, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Codeträger, Datenträger, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Identifikation, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwelle, RFID, Sensorik, induktiv |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 38,05* | € 49,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 37,88* | € 49,89* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 40,14* | € 52,05* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 40,57* | € 52,45* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,47* | € 53,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,88* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|