| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035736 Herst.-Nr.: 110406 EAN/GTIN: 4015609008995 |
| |
|
| | |
| WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 110406, CEE-Steckdose (IEC 60309), 16 A, 16A, 4 pol., 400V, CE, CEE, CEE-Containersteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), CEETyp, IP44, Steckvorrichtung, Wandsteckdose, 1012002 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 23,32* | € 28,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,81* | € 29,28* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,28* | € 35,03* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,05* | € 36,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,74* | € 36,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 289,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|