Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Wasserdichte Kupplung 63A 4P 6h mit Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 63A 4P 400V 6h IP67 369406
Kupplung 63A 4P 400V 6h IP67 369406
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40035797
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     369406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a ip67
WALTHER Kupplung 63A 4P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 63a, 369406, CEE-Kupplung (IEC 60309), 4 pol., 400V, 63 A, 63A, CEE, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckv, CEETyp, IP67, Kupplung, Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 89,59*
€ 107,27*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 88,72*
€ 110,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 91,03*
€ 113,62*
1
€ 5,46*
ab € 93,25*
€ 116,16*
1
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 120,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 536,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.