| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40035964 Herst.-Nr.: TG558A EAN/GTIN: 3599430015281 |
| |
|
| | |
| Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau. Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 125 Millimeter | Farbe: | blau | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmelder, handfeuermelder blau, brandmelder, TG558A, Handmelder für Gefahrenmeldesystem, Branderkennung, Brandmeldung, Brandschutz, Brandtechnik, Funkbrandschutz, Handauslöser, manueller Brandmelder, präventiver Brandschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,97* | € 129,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,16* | € 130,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,33* | € 132,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,76* | € 137,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 110,80* | € 138,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|