Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Finder Koppelrelais mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A hartvergoldet, Spule 240 V AC
Menge:
Packung
Produktinformationen:
finder
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40036137
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
385182405060
EAN/GTIN:
8012823337517
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 6 A / 250 V AC Spulenspannung 240 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
6,2 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
finder koppelrelais 240v
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
38.51.8.240.5060
,
385182405060
,
Ergänzungsmodul
,
Koppelbaustein
,
Relais
,
Relais zum Schalten
,
Relaisklemme
,
Relaismodul
,
Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
,
Schütz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,889*
€ 154,559*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,71*
€ 164,68*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,39*
€ 167,91*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,00*
€ 170,40*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,27*
€ 181,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,19*
€ 197,7661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,96*
€ 193,9224
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 158,90*
€ 189,091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,30*
€ 181,237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,39*
€ 170,6341
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,339* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolationsplatte zur Spannungs- und Gruppentrennung
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, für Fassungen 93.01/93.51, 20-polig, max. 6 A
Finder
09320
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen