| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036504 Herst.-Nr.: E11230 EAN/GTIN: 4021179034104 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade / gerade, M12, 8-polig, 8-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 30 V AC / 36 V DC, M12-Stecker / M12-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 8 x 0,25 mm², halogenfrei, Werkstoff Gehäuse: PUR, Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67/IP68/IP69K | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS, E11230, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 8-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Sens, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungstechnik, gerade / gerade, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,35* | € 59,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,04* | € 59,40* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,46* | € 60,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,70* | € 61,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,97* | € 71,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|