| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40036506 Herst.-Nr.: E20922 EAN/GTIN: 4021179051200 |
| |
|
| | |
| Zubehör, Montageset, für Reflektor, 66 x 31 mm / 57,6 x 32,5 mm, Klemmzylindermontage, Werkstoff Gehäuse: Halteelement: V4A (1.4571) Klemmzylinder: Zinkdruckguss - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflektor für lichtschranken ifm, reflektor für lichtschranken, SYSTEM COMPONENT REFL BOLT, SYSTEMCOMPONENTREFLBOLT, E20922, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Aktor, Aktorzubehör, Erweiterung, Klemmzylindermontage, Montage, Montageset, Montageset für Reflektoren, Sensor, Sensorik, Sensorikzubehör, Sensorzubehör, Wartung, Zubehör, für Reflektor 66 x 31 mm / 57.6 x 32.5 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,55* | € 18,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,68* | € 18,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,68* | € 18,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,21* | € 20,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,39* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|