| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40037408 Herst.-Nr.: BOD001J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baureihe=66M, Abmessung=30 x 100.5 x 73.2 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 1?10 V linear steigend/fallend PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsprinzip optisch=Triangulation, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Laser Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 1 mm bei 800 mm, Reichweite=150...800 mm, Genauigkeit=±1.5 % FS, Wiederholgenauigkeit= 0.5 % FS, Auflösung=100...800 µm, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Betriebsspannung Ub=18...30 VDC, Zulassung/Konformität=CEEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Einstellverfahren: | Teach-In | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, abstandssensor, BOD 66M-LA12-S92, BOD66MLA12S92, BOD001J, Optischer Abstandssensor, Abstandsensor, Laser-Abstandssensoren, Laserabstandsensor, Lasersensor, Optische Mikrosensoren, Optische Sensoren, Optischer Abstandssens, Optosensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,39* | € 753,92* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 695,62* | € 759,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 820,45* | € 885,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 854,51* | € 921,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|