| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40038000 Herst.-Nr.: 182651-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rundsteckverbinder CPC Steckgehäuse. Invertierte Gehäuse für Größe 16 Kontakte. Für Stiftkontakt, mit Stiftschutz, Gehäusegröße 11. Betriebstemperaturbereich von - 55 Grad Celsius bis + 125 Grad Celsius. Die CPC-Steckverbinder sind per UL 94-V0 zugelassen und aus stabilisiertem hitzebeständigem, selbstverlöschendem Kunststoff. Standard kontaktdichte Signal- und Schwachstromanwendungen mit Typ III+ Kontakten für Serie 1. Niedrige Kontaktdichte für Stromanwendungen bis zu 35 A mit Typ XII Kontakten. Der Rundsteckverbinder ist polarisiert für sicheres Stecken der Steckverbinder. Schnelltrenn- und Kuppelschraubverriegelung mit fühlbarem Rastpunkt. Stiftgehäuse besitzen einen Schutzkragen. Ein umfangreiches Zubehörprogramm ist für Rundsteckverbinder verfügbar. Zugelassen nach UL, CSA und VDE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 600 Volt | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 4-polig, stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, CPC Plug Assy, 11-4, Rev Sex, CPCPlugAssy,114,RevSex, 1826511, 182651-1, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplung, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CPC, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Leistungssteckverbinder, Plastikrundsteckverbinder, Steckgehäuse, Steckverbinder, Verbindergehäuse, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,35* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,39* | € 5,08* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 4,4499* | € 5,1099* | | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,73* | € 5,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.109,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|