| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40038565 Herst.-Nr.: FE3Q29 EAN/GTIN: 4046929101349 |
| |
|
| | |
| Der äußerst kompakte Funk-Empfängerschalter FE3 Q2 mit 4-Relais ermöglicht zusammen mit den Funksendern der FS3-Serie das drahtlose Schalten von elektr. Betriebsmitteln. Er ist als Serienschalter, zur Übertragung von Kontaktzuständen, oder zur Motor- und Jalousiesteuerung einsetzbar. Durch diverse einlernbare Funktionen lassen sich Funksender für Vorort-Steuerung oder für Gruppen-/Zentralsteuerung einlernen. 1- oder 2-Taster-Steuerung möglich. Mit vier leistungsstarken 5A-Relais ermöglicht der FE3 Q2 entweder das Schalten von 4 Einzelverbrauchern (z.B. Lampen, Lüfter, Pumpen, etc.) oder 2 Motoren mit je 2 Laufrichtungen wie Rollläden, Jalousien und Tore. Zusätzliche Zeitfunktionen ermöglichen ein automatisches Schalten nach Ablauf einer eingestellten (Nach-)Laufzeit.. Kompatible Produkte: Funksender FS3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x18.5mm, 230V AC, 4 Schließer 5A (gemeinsam potentialfrei) Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalk funktaster, funk wandsender, FE3 Q2, FE3Q2, FE3Q29, Funkempfänger, 4 Relais, 4-Kanal, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funk-Empfänger, Funk-Empfängerschalter FE3 Q2, Funkaktor, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Funkrelais, Funkschalter, Funkschaltsystem, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,37* | € 81,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,03* | € 82,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,04* | € 84,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 68,31* | € 84,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,28* | € 86,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|