| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40039127 Herst.-Nr.: SIAIA6CH EAN/GTIN: 4011377142442 |
| |
|
| | |
| Audio-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video und Anschlusskabel Audio (rot, 220 mm), für die Serien AS und A, bruchsicher, zur Aufputzmontage, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten beliebig zuordenbar, ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion (in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..) per BPS konfiguriert werden, Mithörsperre integriert, Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von maximal 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich), Türaufschaltung: Sprechverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, möglich, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB(A) einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe (jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören), Intercom-Funktionen: Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, 5 LEDs zur Anzeige (z.B. Tür offen) ohne zusätzliche Verdrahtung, Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine LED, optische Rufanzeige durch Blinken der LED an der Sprechentaste, verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8), mit Mehrfachrahmen (waagerecht oder senkrecht) kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI AI A 6 CH, SIAIA6CH, Innenstation für Türkommunikation, Aido, Anschlusskabel, Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolie, Bürosprechanlage, Concierge-Anlage, Duplex-Zentrale, Feuerwehrdurchsageeinrichtung, Feuerwehrruf-Anlage, Gegen-/Wechselsprechanlage, Gegensprechanlage, Hauptstelle, Industr, Innenstation, Symbole, Türkommunikation |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 137,13* | € 168,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,35* | € 171,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,78* | € 176,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,20* | € 179,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 144,28* | € 180,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|